Panasonic(パナソニック)
SMDレジスタ 2.7Ω 0603 1608M 0.25W 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100個)
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W
注文コード
62089486
品番
ERJH3QJ2R7V
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7015-88
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:2.7Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±5%●定格電力:0.25W