含浸シーラー ケイカル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(14L) 注文コード62091042 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

乾燥が早く、密着性が良い。
一液性のため作業性が良い。
吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。
脆弱性素材の表面の強度を高めます。

主成分特殊合成樹脂エマルション 特性速乾 用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。 危険物の類別非危険物
注意
※既調合ですので、水希釈は極力避けてください。
※作業性の必要上、水希釈する場合は10%以内で行ってください。
※他の塗料との混合は絶対に行わないでください。
※5℃以下での使用は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする