アズワン
遠心式限外ろ過フィルターユニット 24個入 CFUシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
分画分子量
100000(MWCO)
30000(MWCO)
100000(MWCO)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
62091253
品番
CFU100K
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥34,980
販売価格(税別)
¥
31,800
バスケットに入れる
最終濃縮液のピペッティングが容易です。50mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。タンパク質濃縮・核酸濃縮・バッファー交換に
仕様
最終濃縮液量: 約200uL
材質
膜/ポリエーテルサルフォン、キャップ/HDPE、チューブ/PP、フィルターカップ/MBS樹脂、ガスケット/PE、フィルタースライス/HDPE
有効ろ過面積(cm
2
)
5.48
最大遠心力(xg)
スイングローター/4000、アングルローター/5000
アズワン品番
4-2669-05
最大処理量(mL)
スイングローター/15、アングルローター/12
分画分子量
100000(MWCO)