VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の バイオ・食品(菌)関連用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養用品
VIOLAMO(ビオラモ)の 培養機器/インキュベーター
ビオラモローラーボトル 2000mL 12個入 RBシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋×1個)
注文コード
62091278
品番
RB1900
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
表面処理をしており細胞の接着を向上させています。ベントフィルター付キャップによりコンタミなく閉鎖系でのガス交換ができます。細胞の大量培養に!
容量(mL)
2000
表面積
1900cm
2
材質
本体/PS、キャップ/HDPE、フィルター/PVDF
キャップ
ベントフィルターキャップ
表面処理
細胞培養表面処理
仕様
ワーキングボリューム: 300〜400mL
アズワン品番
4-2670-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000