VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ノーマルキャップ SEF125シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12袋×1個)
注文コード
62091323
品番
SEF250N
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)
(口内径×底辺×高さ) Φ32.85×90.2×138.5
容量(mL)
250
キャップ
ノーマルキャップ
アズワン品番
4-2671-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000