アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
湿度調整ユニット 除湿
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62091716
品番
STU-1
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥106,370
販売価格(税別)
¥
96,700
バスケットに入れる
グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品
シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm)
材質
本体/ABS樹脂、タンク/PE
寸法(mm)
本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18
質量(kg)
本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む)
電源(V)
AC100 50/60Hz
アズワン品番
4-2692-01
湿度設定範囲(%RH)
10〜80
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000