アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
LEDズーム実体顕微鏡 7〜45× SZM720シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62091935
品番
SZM720B
参考基準価格(税別)
¥87,700
販売価格(税込)
¥96,360
販売価格(税別)
¥
87,600
バスケットに入れる
汎用的な顕微鏡で、使い勝手が良いです。持ち手付きで持ち運びに便利です。シンプル操作の実体顕微鏡!
仕様
双眼
電源(V)
(照明) AC100〜240
総合倍率
7〜45×
作動距離(mm)
100
照明
落射・透過 3W LED(光量調整可能)
接眼レンズ
10倍(視野数20)
ズーム
1:6.4
鏡筒形式
傾斜角45°
光学系
グリノー式
アズワン品番
4-2734-01
ステージ寸法(mm)
264×210
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000