サンナイス
サンナイスの 研究関連用品・実験用必需品
サンナイスの 実験関連品
静電気除去ブラシ ナイス静電キャッチャー 5本入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
62092154
品番
SV-300W-100
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
フェザータッチで傷が付きにくいです。カット・曲げが自由で、両面テープで取り付け可能です。アース線(2m)付きで、簡単にアースできます。
付属品
アース線(2m)×1本
仕様
導電繊維名称: アモルファス繊維、導電繊維仕様: 間隔/P10、太さ/20μm×45本
長さ(mm)
(導電繊維)100
寸法(mm)
(プレート) 300×10×0.8
耐熱性
(導電繊維) 500
抵抗値
(導電繊維) 10^-4
アズワン品番
4-2753-01
除去率(%)
アース線無し/74、アース線セット時/92(先端接触で約99%除電)