OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の 特殊形状
チップ APHT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
62092345
品番
OS-CTI K10T APHT0903PPR-73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K10T
外形寸法(mm)
9.52×6.75×3.18
寸法Bs(Φmm)
1.5
ブレーカ
25°ブレーカ、非鉄金属用
コーナー半径(mm)
0.4
精度等級
精密級
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃数
2
グリーン購入法
適合
メーカー商品コード
8033300
逃げ角(°)
11
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)