アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62092443
品番
1509016
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
300〜500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
56×105 ※
寸法(mm)
(NS) 14/23
目盛範囲
40〜80mL
目盛単位(mL)
20
アズワン品番
4-2783-01
注意
※高さは栓含まず。