アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
栓付試薬瓶 目盛付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62092547
品番
1500029
参考基準価格(税別)
¥5,210
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
容量(mL)
1000
材質
硼珪酸ガラス
胴径(Φmm)×高さH(mm)
100×230 ※
寸法(mm)
(NS) 29/32
目盛範囲
100〜900mL
目盛単位(mL)
100
キャップ形式
共栓
アズワン品番
4-2784-05
注意
※高さは栓を含まず。