CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
キャンプアウト アルミ背付ベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62092722
品番
UC-1628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
折りたためるので持ち運びに便利。
丈夫で軽量なアルミ製。
焚火に最適なロースタイルベンチ。
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、張り材:ポリエステル、その他材料:ひじ掛け部=天然木
質量(kg)
3.7
色
カモフラージュ
耐荷重(kg)
140(片側70)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1040×560×665
座面高さ(mm)
285
収納寸法(mm)
1040×640×厚さ85