UE-0557 CSシャルマン トートクーラーバッグ CAPTAIN STAG 62093045

CSシャルマン トートクーラーバッグ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード62093045品番UE-0557
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
容量(L)4ミントグリーン材質本体:表地=ポリエステル、裏地=EVA、断熱材=ポリエチレンフォーム、中敷=ポリエチレン質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62093045
2024-05-05
用途: 普段使い
電気・ガス・熱供給・水道業

保温性も良く、センスのいいデザインです。私用に購入しましたが、妻に取られてしまいました。

対象商品 : 62093045
2020-10-04
用途: 衣料品販売品出し
その他業種

ランチ道具一式入れるこのサイズのバッグを探してました。
お弁当は買いますが、そのとき用の紙コップやインスタントココアやお味噌汁やデザートお菓子。食後のマウスウォッシュを全て入れるバッグ。毎日使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする