アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの 培養機器/インキュベーター
ガスバリアボックス CULTURE-TECH GBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
内容積(L)
約5.5
注文コード
62093177
品番
GB-4.5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
内容積
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
蓋にはダイヤル式の日付表示部があり、培養開始日に位置を合わせておくと、後日経過日数が一目でわかり便利です。
分解して洗浄することができ、衛生的に使用することができます。
材質
容器本体/ポリカーボネート、蓋・スノコ部/ABS樹脂、栓/シリコンゴム、ガスケット/クロロプレンゴム、グリップ/ポリアミド
寸法(mm)
189.5×296×130.5 (蓋をしない状態)
耐熱温度(℃)
-20〜80
仕様
シャーレ28枚用
内容積(L)
約5.5
アズワン品番
4-2849-03
注意
※培養環境調整剤はAN-B,MA-Bを1個ご使用ください。
※オートクレーブ不可。積み重ねて保管することも可能です
※ハンディポンプ(シンプル真空ボックスのオプション)は使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000