ミニドライブロックバス 本体 Mini Hシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62093913 品番 Mini H100
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!

寸法(mm)110×162×140 質量(kg)約1 電源(V)AC100-240 50/60Hz(ACアダプター付属) 消費電力(W)60 温度制御方式PID制御 タイマー時間0〜999秒/0〜999分 温度設定範囲(℃)(室温)+5〜100 アズワン品番4-2888-01 温度上昇時間(分)20以下(25→100℃) 商品タイプ本体 温度調節精度(℃)±0.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする