胡麻ミル(セラミック刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62093973 品番UW-3505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

風味を損なわず挽きたてをそのまま食卓へ。
摩耗しにくく、使い始めの挽き味が持続します。
食材に臭い移りなく風味を損ないません。
金属を使っていないので、錆びることはありません。

材質フタ・ミル本体:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度100度)、リング:ABS樹脂(耐熱温度80度)、容器:AS樹脂(耐熱温度70度)、刃部:セラミック陶器 寸法(mm)Φ42×115 質量(g)90 満水容量(mL)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする