アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
デジタル顕微鏡カメラ カメラ本体 MIC-143Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62094096
品番
MIC-143C
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥149,600
販売価格(税別)
¥
136,000
バスケットに入れる
高画素数の画像をパソコンに表示できます。パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
付属品
USBケーブル、インストールCD
仕様
カメラ本体、内蔵ソフト: 静止画像・ビデオの取得、加工、測定機能付き、画像素子: 1/2 33CMOS
寸法(mm)
Φ80×50
質量(g)
320
電源
USB(パソコン接続)
対応OS
Windows(R) 8/8.1/10
画素数
最大2304×1688
アズワン品番
4-2895-01
インターフェイス
高速USB2.0
注意
※Cマウント接続のみ対応。