曜日別特売
UE-2021 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094707

 

UE-2021 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094707
UE-2021 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094707

リガード ウォータージャグ&クーラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)18
保冷効力(℃)13以下(8時間)
ホワイト
内容量1台注文コード62094707品番UE-2021
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

スイカが丸ごと入るから冷やしながら持ち運びできます。

容量(L)18質量(kg)2.8ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×470保冷効力(℃)13以下(8時間)仕様スポーツドリンク対応、保冷専用材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62094698
2024-08-21
用途: 作業現場の社員の水分補給用
製造業

近年の猛暑で製造現場作業員の、熱中症対策の水分補給用に冷やした麦茶を入れ使用している。購入時は、少し大きすぎると思ったが後からの補充する手間もなくこのサイズ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする