UE-2018 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094716 UE-2018 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094716 UE-2018 リガード ウォータージャグ&クーラー CAPTAIN STAG 62094716

リガード ウォータージャグ&クーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62094716 品番 UE-2018
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

クーラーボックスとしても使用できます。

容量(L)13 質量(kg)2.2 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×370 保冷効力(℃)15以下(8時間) 仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094698
2024-08-21
用途:
作業現場の社員の水分補給用
製造業

近年の猛暑で製造現場作業員の、熱中症対策の水分補給用に冷やした麦茶を入れ使用している。購入時は、少し大きすぎると思ったが後からの補充する手間もなくこのサイズ満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする