UE-0561 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 62094743 UE-0561 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 62094743

スーパーコールドクーラーバッグ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094743 品番 UE-0561
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

コンパクト収納タイプ。
保冷効力UP設計。

容量(L)25 材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×290 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094734
2025-10-04
用途:
フードデリバリー
飲食業

十分な容量があって色んな物が入れられます。多少の雨でも内部への影響はなさそうです。保冷性能は並(どれだけ保冷剤を入れるかによる)。
側面に硬い板を置くことによって形状を維持する仕組みだが、その板がすぐに反るようになる。あと天板側に保冷剤を入れられるようにメッシュポケットがついているのだが、容量に対して小さめで、これ一つだけではとても保冷効果は期待できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする