UE-0560 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 62094752 UE-0560 スーパーコールドクーラーバッグ CAPTAIN STAG 62094752

スーパーコールドクーラーバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094752 品番 UE-0560
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクト収納タイプ。
保冷効力UP設計。

容量(L)12 材質上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×250×225 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×240×130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094734
2025-10-04
用途:
フードデリバリー
飲食業

十分な容量があって色んな物が入れられます。多少の雨でも内部への影響はなさそうです。保冷性能は並(どれだけ保冷剤を入れるかによる)。
側面に硬い板を置くことによって形状を維持する仕組みだが、その板がすぐに反るようになる。あと天板側に保冷剤を入れられるようにメッシュポケットがついているのだが、容量に対して小さめで、これ一つだけではとても保冷効果は期待できない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする