時短凍結スーパーコールドパック

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)1000 注文コード62094795 品番UE-3007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。
冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。

材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) 寸法(mm)195×235×厚さ30 サイズL 質量(g)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62094795 UE-3007 43157226 UE-3022 氷点下スーパーコールドパック(L) CAPTAIN STAG 氷点下スーパーコールドパック(L) CAPTAIN STAG 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094795
2021-08-19
用途:
ジュースの冷却に
1954 様 (サービス業)

冷却時間が長く、クーラーボックスに入れて使用してますが、冷えてる時間が長くて、助かりますね。

対象商品:
62094795
2018-07-31
用途:
クーラーBOXの保冷

氷の保冷に使ってます。安いものより保冷力は強いです。
日本製なのも良いポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする