時短凍結スーパーコールドパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62094813 品番 UE-3009
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

スーパーコールドパックの約半分の時間(24時間)で凍結(メーカー比)。
冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使用OK。

材質外装パック:ポリエチレン、内容物:天然系高分子(植物性) 寸法(mm)120×195×厚さ30 サイズS 質量(g)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62094795
2021-08-19
用途:
ジュースの冷却に
1954 様 (サービス業)

冷却時間が長く、クーラーボックスに入れて使用してますが、冷えてる時間が長くて、助かりますね。

対象商品:
62094795
2018-07-31
用途:
クーラーBOXの保冷

氷の保冷に使ってます。安いものより保冷力は強いです。
日本製なのも良いポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする