CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
クリップコンパス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62095538
品番
UM-1898
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
クリップでどこにでも挟めて邪魔にならないコンパクトなコンパス。
文字が夜光なので視認性抜群。
材質
本体カプセル:セルロースアセテート、磁針:特殊強力磁石鋼、オイル:コンパスオイル、クリップ:ポリカーボネート・ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
-20〜50
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
26×40×21
適合厚さ(mm)
0〜3