CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 作業用スニーカー/シューズ
マリンシューズNEO-2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
(22〜23.5cm)
サイズ(cm)
22〜23.5
色
ダークブルー
注文コード
62095802
品番
UX-0666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
収納ケース付。
色
ダークブルー
サイズ
(22〜23.5cm)
サイズ(cm)
22〜23.5
質量(g/ペア)
320
材質
表皮:ナイロン、中層:指定外繊維(エチレン酢酸ビニル)、底:合成ゴム
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62095802
UX-0666
16451727
UX-1296
ウォーターシューズ
CAPTAIN STAG
1組
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)