SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 分析・環境・測定器具
SIBATA(柴田科学)の 比重計/密度計
SIBATA(柴田科学)の 実験研究用比重瓶(ピクノメーター)
比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62096397
品番
055520-050
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。
JIS R3503を参考にしております。
容量(mL)
50
材質
硼珪酸ガラス-1
呼び容量(mL)
50
外径(Φmm)
38
寸法a(mm)
78
寸法b(mm)
188
栓No.
TS10/18
温度計
0〜40
アズワン品番
4-3080-02