- シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー エリエール 62099747

シャワートイレのためにつくった吸水力が2倍のトイレットペーパー

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(18ロール) 注文コード62099747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スーパーWエンボス加工で、メーカー従来品比2倍の吸水力!
厚みがメーカー従来品比の1.3倍!厚手でしっかりした使い心地。
さわやかなグリーンのつた模様のランダムプリントつき。

材質パルプ 幅(mm)114 タイプダブル 長さ(m)23 使用場所トイレ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27551607
2019-04-15
用途:
トイレでのトイレットペーパー
建設業・工事業

ふわっとした使用感が好きです。以前、香り付きの商品を使ったことがありましたが、あまりしっくりしなくて、無香料の商品に戻って継続して使用しています。

対象商品:
27551607
2019-04-02
用途:
会社用と自宅で使っている厚手なので安心して使ってます
住まいのトータルプランナー楠本 様

電器店のサービス品でもらいました。始めは厚くて堅い感想を持ちましたが、使ってるうちに段々と良さが分かって来ました。今は安心して家族も
利用しています。

対象商品:
27551607
2019-04-20
用途:
ウォシュレット用 トイレットペーパー
ル、レーヴ 様 (不動産業)

濡れても破れにくく 快適に ふき取りが出来て満足しています。

対象商品:
27551607
2019-02-11
用途:
エステサロン
ベニバナ 様 (サービス業)

厚くて吸水のいいです。
床の緑の色合いも良いので、気に入っています。

対象商品:
62099747
2018-11-16
用途:
ウォシュレットトイレ
飲食業

ウォシュレットトイレにはこの製品が良いと思います。かさばるものなので配達してもらえるので、助かります。お値段がホームセンターよりもお安いともっと助かりますが。

1人が参考にしています
対象商品:
62099747
2018-06-26
用途:
トイレットペーパー
R工房 様 (製造業)

これは配達して頂けて本当に
助かります。この製品しか使いたくないので又まとめて利用致します

対象商品:
08731712
2017-08-30
用途:
トイレ&
農・林・水産業

布地が厚く吸収力が有り、適度な長さで切れ目が有り、エコロジーです。

対象商品:
08731712
2018-04-12
用途:
事務所用
日本毛髪工業協同組合 様 (その他業種)

他の商品も試しているが、価格面も含めて用意と判断している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする