SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の フラスコ
共栓三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62099933
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,770
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コード番号: 010330-1001A、栓(TS): 22、目安目盛付き
材質
硼珪酸ガラス-1
容量(mL)
100
1目盛(mL)
40〜10ごと
全高(mm)
97
最大外径(mm)
Φ66
アズワン品番
6-016-05
注意
※全高は栓無しの寸法です。