- 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 62099958

- 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 62099958 - 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 62099958 - 共栓三角フラスコ SIBATA(柴田科学) 62099958

共栓三角フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62099958 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様コード番号: 010330-3001A、栓(TS): 27、目安目盛付き 材質硼珪酸ガラス-1 容量(mL)300 1目盛(mL)100〜25ごと 全高(mm)135 最大外径(mm)Φ90 アズワン品番6-016-07
注意
※全高は栓無しの寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする