曜日別特売
S2HVU01RE ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア) 62100019

S2HVU01RE ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア) 62100019
S2HVU01RE ステリカップ-HV Merck(メルクミリポア) 62100019

ステリカップ-HV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
アズワン品番61-0197-22
内容量1個注文コード62100019品番S2HVU01RE
参考基準価格(税別)¥22,300販売価格(税込)¥24,529
販売価格(税別)
22,299
材質(デバイス) ポリスチレンサイズフィルター孔径(μm): 0.45直径(Φmm)(フィルター) 73高さ(mm)120処理量(mL)150 (目安)ファネル容量(mL)150ホールドアップ容量(mL)3ホールドアップ容量(μL)3000ろ過面積(cm2)40アズワン品番61-0197-22直径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする