アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
TPX (R) ビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62100369
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
手付き
材質
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
(口外径×口内径×胴径×高さ) Φ75×Φ70×Φ67×92
容量(mL)
200
1目盛(mL)
20
耐熱温度(℃)
170
アズワン品番
6-220-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62100369
-
33433111
200Ml
TPX(R) 手付きビーカー
サンプラテック
1個
¥
399
税込
¥
439
注文コードが変更になりました。