アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
TPX (R) ビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62100396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,416
販売価格(税別)
¥
1,287
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
手付き
材質
TPX(R)(ポリメチルペンテン)
寸法(mm)
(口外径×口内径×胴径×高さ) Φ119×Φ116×Φ108×152
容量
1L
容量(L)
1
1目盛(mL)
50
耐熱温度(℃)
170
アズワン品番
6-220-05