ポリシリンダー PP

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62100457 品番 -
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 容量(mL)100 高さ(mm)202 1目盛(mL)1 耐熱温度(℃)本体/120、台座/80 アズワン品番6-239-24 胴外径(Φmm)30
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
実験
教育・研究機関

本来の目的ではなく,高さのある&加工しやすい容器として購入した。価格が安いので,やむを得ないが鉛直性の精度は高くなくて,わずかだが傾いている。そこにテープなど貼れば調整できるから大きな問題ではない。
本来の目的で使う場合,目盛りの1/10程度の精度はあるので,これも問題ないとは思う。

対象商品:
62100466
2023-04-15
用途:
オイル計量に

オイル468ccを軽量するのみに使用する、十分満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする