マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
アルミキャップ Mシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62101647
品番
M-4
参考基準価格(税別)
¥154
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
耐熱性・耐冷性に優れ、滅菌に耐えます。
内径×全長(mm)
18.5×40
用途
直口用
仕様
コード番号: 1002-04
材質
アルミ
アズワン品番
6-355-04
RoHS指令(10物質対応)
対応