アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの リハビリ・生活補助
アビリティーズ・ケアネットの レクリエーション用品
ソフトハンドエクササイザー 楕円
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62101838
品番
T14810
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
手指の運動性と握力を強化。
指先で挟んだり、手のひらで握るなど、いろいろな訓練に。
楕円のXLは、手の中で転がりにくいので、手指の動きに制限のある方、手の大きな方や、手のひら全体を使う運動に。
材質
PU
色
緑
質量(g)
95
タイプ
中
寸法(cm)
5×6
注意
※エクササイズシート付。