※使用例
アビリティーズ・ケアネット
アビリティーズ・ケアネットの 食事関連
アビリティーズ・ケアネットの その他食事関連
ダイセム ボトルオープナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102075
品番
K50200
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
手の力が弱い方も開閉が楽になります。
柔らかい滑り止め素材で瓶などの蓋をしっかりと掴みます。
仕様
抗菌
材質
PVC
色
青
質量(g)
100
直径(Φcm)
オープナー:11.6
耐熱温度(℃)
50
適合径(Φmm)
フタ:15〜80