Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培養用品
Merck(メルクミリポア)の 培養機器/インキュベーター
粉末培地 FDAリステリア増菌ブイヨン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62102523
品番
1.10549.0500
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
適合
Listeriaの選択増菌選択剤添加済み
容量(g)
500
保存方法
2〜8℃
アズワン品番
6-8814-11
保管環境
冷蔵
培地名
FDAリステリア増菌ブイヨン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000