デンケン・ハイデンタル(KDF)
デンケン・ハイデンタル(KDF)の 研究関連用品・実験用必需品
デンケン・ハイデンタル(KDF)の 実験関連品
内視鏡専用エアロゾルボックス
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62102837
品番
DE-01
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥34,870
販売価格(税別)
¥
31,700
バスケットに入れる
内視鏡用の作業穴がある透明なPET素材で飛沫リスクを極力抑える構造です。飛沫リスクを極力軽減します。
仕様
内視鏡作業穴数: 3、Endoshield
材質
透明PET
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
450×450×450
アズワン品番
7-9178-01
注意
※使用後はアルコール系シート等でお拭取ください。