アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験関連品
陰圧パッケージユニット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62102855
品番
PSNP-15
参考基準価格(税別)
¥1,200,000
販売価格(税込)
¥1,309,000
販売価格(税別)
¥
1,190,000
バスケットに入れる
酵素HEPAフィルタ搭載により空気中の浮遊物を捕集し、空気感染リスクを低減します。既存の部屋を簡易的な陰圧室に
仕様
メインフィルタ: 酵素HEPAフィルタ
寸法(mm)
700×550×1800
質量(kg)
約110
電源
AC100V 1Φ 50/60Hz
構造
(吹出口)循環用VHS、(排気口)排気用フランジ(Φ148)
処理風量(m
3
/min)
(強運転)15/19以上、(弱運転)10/8以上
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.97以上
アズワン品番
7-9185-01
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
84,000
/
税込
¥
92,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません