SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-61AZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62102942
品番
CJ2B10-61AZ
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
61
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
クッション
(A) エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50〜1000
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
使用流体
空気
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード