※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農) 62102985 - 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農) 62102985 - 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農) 62102985 - 黒マルチ(センターライン入) AINO(愛農) 62102985

黒マルチ(センターライン入)

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62102985 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

雑草を防止します。土地を適温・適湿に保ち、育成をはやめます。
雑草の抑制と保温対策に優れ、保温力は春や秋の生育初期に絶大な効果があります。材質:ポリエチレン

幅(cm)135 長さ(m)200 厚さ(mm)0.02

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01460402
2023-10-30
用途:
タマネギの畝の被覆
その他業種

タマネギを定植するのに畝を被覆し、地温の保温と雑草を防除するのに最適です。

対象商品:
62102976
2022-08-02
用途:
野菜苗の植え付け
その他業種

この商品を2年間ほど使用しています。厚さもほどほどで、センターラインも利用しやすいので満足しています。これからも使用していく予定です。

対象商品:
01460402
2022-05-31
用途:
家庭菜園で使用
製造業

高齢で免許返納した家族のために代理で
購入しました。
長尺物を家まで配達してくれるので助かると喜んでいます。
購入したマルチは以前から使用していた
物と大差なく問題無いそうです。

対象商品:
01460393
2021-07-03
用途:
除草シート
農・林・水産業

ジャガイモをはじめとして、畑の植え付けの際には、野菜の地熱向上のほかに
雑草の予防の為に使っています。

対象商品:
01460393
2021-04-01
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業の除草&保湿に使用している。センターラインがあり、作業がしやすいすい。

対象商品:
01460384
2021-05-18
用途:
家庭菜園の畝に草が生えないようにマルチを掛けている。
農・林・水産業

マルチシートにセンターラインが入っているので、作物を植えるのに間隔が判り易くてとても良い。

対象商品:
01460393
2020-03-03
用途:
ジャガイモの植え付け
建設業・工事業

2回目の購入です。
AINOの文字が、センターと穴あけの間隔の目印になり、
とても便利です。

対象商品:
01460393
2020-07-08
用途:
家庭菜園用
不動産業

2回目の購入になります。初回は狭い箇所の草対策に購入して、材質的に長期間の草対策には不向き?と感じていました。今回は菜園の畝と畝の間の通路部分に適しているのでは?と思い購入して使ってみました。畝間なら、年に数ヶ月使用なので適していると思います。草の時期だけ使用して、その後は外して来年 また使用なら、使えると感じました。畝間使用で耐久性は未だ分からないので、一応 ☆4個にします。畝間なら、高価格のシートは勿体ないので、このシートなら幅が50センチで50メートルあり安い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする