A&D
A&Dの はかり
A&Dの はかり関連商品
外部表示器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
D-sub25ピンケーブル、9ピンケーブル
注文コード
62103265
品番
AD8920A-D-sub25P
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。
接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。
付属品
D-sub25ピンケーブル、9ピンケーブル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×102×75
本体質量(g)
約230
文字高(mm)
13、7桁(蛍光表示)
電源
ACアダプター(標準付属)
適合機種
MC、GX、GF、GX-K、GF-K、GP、GR、HR、FP、(別売のRS-232C出力が必要:EK-H、ET-W、EK-G、EW-G、FT)