画像準備中

外部表示器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品D-sub9ピンケーブル 注文コード62103274 品番AD8920A-D-sub9P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

インジケータのカレントループやRS-232Cインタフェースに接続し、計量値等をを表示。離れたところで結果を確認可能。
接続ケーブル標準装備(RS-232C、約1m)。

付属品D-sub9ピンケーブル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×102×75 本体質量(g)約230 文字高(mm)13、7桁(蛍光表示) 電源ACアダプター(標準付属) 適合機種BM 、EK-i、EW-i、 FC-i、FC-S、FT-i、FX-CT、FX-GD、FX-i 、FX-iWP 、FZ-CT、FZ-i 、 FZ-iWP、 GH 、HR-A 、HR-AZ、 HR-i、 EK-L 、(別売のRS-232C出力が必要:EJ、EJ-B、EK-H、 ET-W、 EK-G、EW-G)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62103274 AD8920A-D-sub9P 62103265 AD8920A-D-sub25P 画像準備中 外部表示器 A&D(エー・アンド・デイ) 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする