内容が鮮明で見やすく、また記録の長期保存も可能。 小型・軽量(外形寸法:幅174×奥行141×高さ87mm、約500g)のため、設置場所を選ばず、また、持ち運びも容易。 RS-232C またはカレントループ入力。 テンキーにより、日付時刻設定、ID設定、天びんのリゼロなどのコマンドが可能。 便利な液晶パネル付きで、計量値の表示・プリンタの状態の確認が可能。 クリーンルーム内での印字用に、無塵紙(別売品:AX-PP173-S)もご用意。