100380 クラシック カートリッジ ブリタ・ジャパン 62103633

クラシック カートリッジ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62103633 品番100380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

特許を取得したCLASSICフィルターカートリッジが、味を損なう水アカや塩素などの不純物を除去し、家庭の水道管内に含まれていることのある鉛や銅などの重金属もろ過するため、コーヒーや紅茶の豊かな香りを引き出すおいしい水が楽しめます。また、家電に水アカが付くのを効果的に防ぐというメリットもあります。

種別日本仕様 正規品 ろ過材の種類活性炭、イオン交換樹脂 浄水能力JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量300L、除去率80%)、溶解性鉛(総ろ過水量300L、除去率80%)、総トリハロメタン(総ろ過水量150L、除去率80%)
注意
※BRITAのCLASSIC本体は販売しておりません。
※MAXTRAカートリッジ対応のポット型浄水器には適合しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62103624
2023-07-31
用途:
浄水用
個人のお客様

このタイプのものは、売っているところが減っていたので、売っていて良かったです。

対象商品:
62103624
2023-11-01
用途:
浄水時
金融・保険業

取扱い店が少なく、実店舗では購入が難しい中、こちらで入手でき助かっています。

対象商品:
62103624
2021-06-16
用途:
飲料水を準備

今や必須の品物になっている。
安いところもあるが、他の品と一緒に頼むので送料無料となり結果安価になるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする