曜日別特売

クラシック カートリッジ

クラシック カートリッジ - ブリタ・ジャパン
(3件のレビュー)

特許を取得したCLASSICフィルターカートリッジが、味を損なう水アカや塩素などの不純物を除去し、家庭の水道管内に含まれていることのある鉛や銅などの重金属もろ過するため、コーヒーや紅茶の豊かな香りを引き出すおいしい水が楽しめます。また、家電に水アカが付くのを効果的に防ぐというメリットもあります。

種別
日本仕様 正規品
浄水能力
JIS S 3201での試験結果:遊離残留塩素(総ろ過水量300L、除去率80%)、溶解性鉛(総ろ過水量300L、除去率80%)、総トリハロメタン(総ろ過水量150L、除去率80%)
ろ過材の種類
活性炭、イオン交換樹脂
注意
※BRITAのCLASSIC本体は販売しておりません。
※MAXTRAカートリッジ対応のポット型浄水器には適合しておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
621036241003841パック(3個)
オープン
取扱い終了
621036331003801個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62103624
2023-07-31
用途: 浄水用
個人のお客様

このタイプのものは、売っているところが減っていたので、売っていて良かったです。

対象商品 : 62103624
2023-11-01
用途: 浄水時
金融・保険業

取扱い店が少なく、実店舗では購入が難しい中、こちらで入手でき助かっています。

対象商品 : 62103624
2021-06-16
用途: 飲料水を準備

今や必須の品物になっている。
安いところもあるが、他の品と一緒に頼むので送料無料となり結果安価になるので助かる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする