KTO-48150 K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62104115

KTO-48150 K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62104115
KTO-48150 K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62104115
KTO-48150 K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付 アズワン 62104115

K熱電対 M4Y端子タイプ KTOシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃9日以内出荷とは
この商品はシース長・アズワン品番など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
アズワン品番
3-1669-03-20
注文コード
62104115
品番
KTO-48150
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥17,380
販売価格(税別)
¥15,800

豊富なラインナップをご用意。

温度範囲(℃)
-50~+800
アズワン品番
3-1669-03-20
シース部寸法(Φmm×mm)
4.8×150
材質
シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール
端末仕様
M4Y端子
端末
M4Y端子
リード線(m)
2
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする