ジョー・プリンス竹下
ダイカストゲンコ通シ型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62106249
品番
PT-11-3
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
付属品
M3皿木ネジ×3本
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
形状
直通
寸法(mm)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応