おくすりカレンダー 8段タイプ オレンジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 62107466 品番 76260-047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポケットが8段の為、投薬日翌日からの1週間分も服薬セット頂けて便利です。「用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)」と「曜日」部分はカード式なので、自由にアレンジ頂けます。ポケットは縦横の寸法を大きくした為、薬の出し入れがしやすいです(マチ無しタイプ)。4用法(あさ・ひる・よる・ねるまえ)×8段タイプのお薬カレンダーです。

付属品用法カード(あさ・ひる・よる・ねるまえ)、曜日カード(月〜日)、吊り下げ用ひも 仕様1週間 材質本体:PVC、カード:紙、ひも:ナイロン オレンジ 質量(g)約180 種類シングルポケット 型番KWP-32-OR 寸法(縦×横)(mm)本体:680×433 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)94×68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする