曜日別特売
ERJHP6F82R0V SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック) 62108228

SMDレジスタ 82Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 5000個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(5000個)
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
注文コード
62108228
品番
ERJHP6F82R0V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
アズワン品番
65-7073-65
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする